Motion
HB1283 280-CC ARTISANAT DE 37.57 2-7/8 PO

DODGE
HB1283 280-CC 37.57 2-7/8" SHFT

H12C28S03757 Réducteur de vitesse en ligne - 37.57:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090599
N° MFRHB1283 280-CC 37.57 2-7/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1283 280-CC 37.57 2-7/8" SHFT

H12C28S03757 Réducteur de vitesse en ligne - 37.57:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090599
N° MFRHB1283 280-CC 37.57 2-7/8" SHFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    43930 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 280
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    37.57:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    567 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448783
  • Puissance d’entrée maximale
    32.47 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1283 280-CC ARTISANAT DE 37.57 2-7/8 PO