Motion
H3C18S00671

DODGE
H3C18S00671

Réducteur de vitesse en ligne - 6.71:1 Réduction, 6.71:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090719
N° MFRH3C18S00671
Prix1,502.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C18S00671

Réducteur de vitesse en ligne - 6.71:1 Réduction, 6.71:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090719
N° MFRH3C18S00671
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
Prix1,502.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1452 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    6.71:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    6.71:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476023966
  • Puissance d’entrée maximale
    6.01 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    6.71:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476023966

Aperçu

Description du fabricant
HB382 180-CC ARTISANAT DE 6.71 1 PO