Motion
H4C56S02095

DODGE
H4C56S02095

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 20.95:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090870
N° MFRH4C56S02095
Prix1,905.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C56S02095

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 20.95:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090870
N° MFRH4C56S02095
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
Prix1,905.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.37 x 8.66 x 8.73 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.98 po
  • Longueur du boîtier
    8.37 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 84.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1482 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20.95:1
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.960 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1142 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB482
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024000

Aperçu

Description du fabricant
HB482 56-CC ARTISANAT DE 20.95 1-1/4 PO