Motion
H4C56S04126

DODGE
H4C56S04126

Réducteur de vitesse en ligne - 41.26:1 Rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090888
N° MFRH4C56S04126
Prix2,286.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C56S04126

Réducteur de vitesse en ligne - 41.26:1 Rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090888
N° MFRH4C56S04126
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
Prix2,286.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    1670 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    41.26:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024031
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476024031

Aperçu

Description du fabricant
HB482 56-CC ARTISANAT DE 41.26 1-1/4 PO