Motion
H4C56S05592

DODGE
H4C56S05592

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 55.92:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090896
N° MFRH4C56S05592
Prix1,990.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C56S05592

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 55.92:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090896
N° MFRH4C56S05592
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
Prix1,990.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Dimensions du boîtier
    8.37 x 8.66 x 8.73 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.98 po
  • Longueur du boîtier
    8.37 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 31.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    55.92:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.980 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    1.980 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1884 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3983 po-lb
  • CUP_NON
    782476024048

Aperçu

Description du fabricant
HB483 56-CC ARTISANAT DE 55.92 1-1/4 PO