Motion
H6C18S01140

DODGE
H6C18S01140

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 11.4:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090941
N° MFRH6C18S01140
Prix4,086.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C18S01140

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 11.4:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090941
N° MFRH6C18S01140
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
Prix4,086.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.06 x 10.35 x 10.58 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.65 po
  • Longueur du boîtier
    11.06 po
  • Largeur du boîtier
    10.35 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 154.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4254 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    11.4:1
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    10.360 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    962 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB682
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476295509

Aperçu

Description du fabricant
HB682 180-CC ARTISANAT DE 11.40 1-5/8 PO