Motion
MW1283 280-CC  50.57 FILETÉ

DODGE
MW1283 280-CC 50.57 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 50.57:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091130
N° MFRMW1283 280-CC 50.57 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1283 280-CC 50.57 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 50.57:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091130
N° MFRMW1283 280-CC 50.57 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    53991 po-lb
  • Rapport nominal
    50.57:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    613 lb

Détails

  • Ratio réel
    50.57:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1283 280-CC 50.57 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450311
  • Puissance d’entrée maximale
    29.64 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476450311

Aperçu

Description du fabricant
MW1283 280-CC 50.57 FILETÉ