Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale160.5 mm
- Longueur totale248 mm
- Largeur totale178 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVS7-6
- Orifice(s) du collecteur3/8 po (A, B)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes4
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- SérieVQ7
Aperçu
- Bloc collecteur ISO taille 1
- Électrovanne applicable : série ISO taille 1
- Nombre de stations : 1-10
- Vaste gamme d’options d’interface