Motion
4FK-4MJ
Raccord adaptateur 725365235 - 14 mm femelle Komatsu x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05092037
N° MFR4FK-4MJ
Prix52.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725365235 - 14 mm femelle Komatsu x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05092037
N° MFR4FK-4MJ
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
Prix52.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    14 mm
  • Type de taille de fin 1
    M14 Komatsu
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Komatsu à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    14 mm femelle Komatsu x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Komatsu féminin
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Numéro CUP du fabricant
    072053794014
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053794014

Aperçu

Description du fabricant
4FK-4MJ 7253-65235