Motion
58150-PA
Huile pour compresseur d’air - Seau, grade ISO 46
N° D’ARTICLE MI05094402
N° MFR58150-PA
Prix633.78 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour compresseur d’air - Seau, grade ISO 46
N° D’ARTICLE MI05094402
N° MFR58150-PA
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
Votre prix633.78 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    46

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Certification
    USDA H2
  • Composition
    Synthétique
  • Caractéristiques et avantages
    • Haute performance, service intensif, synthétique, huile pour compresseur à base de diester• Offre une solvabilité élevée des dépôts et éliminera les dépôts formés par les huiles conventionnelles pour compresseur• Empêche la formation de nouveaux dépôts• Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation exclusifs permettent des intervalles de vidange prolongés et une durée de vie prolongée des composants (sans cendre)• Écologique• Applications : Compresseurs à palettes rotatives et à vis, compresseurs alternatifs, engrenages, roulements, les applications hydrauliques et de chaîne fonctionnant à basse température, lubrifiant pour compagnie aérienne, outils, vannes, cylindres, etc.• Couleur : Jaune
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Viscosité
    46.1 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
58150-PA ESTER SYNTHÉTIQUE HUILE COMP 46
  • Huile synthétique haute performance pour compresseurs à base de diester pour service intensif
  • Offre une solvabilité élevée des dépôts et éliminera les dépôts formés par les huiles conventionnelles pour compresseurs
  • Empêche la formation de nouveaux dépôts
  • Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation exclusifs permettent des intervalles de vidange prolongés et une durée de vie prolongée des composants (sans cendres)
  • Écologique
  • Applications : compresseurs à palettes rotatives et à vis, compresseurs alternatifs, engrenages, roulements, applications hydrauliques et à chaîne fonctionnant à basse température, lubrifiant pour compagnie aérienne, outils, vannes, cylindres, etc.
  • Couleur : Jaune