Motion
24400-PA
Lubrifiant sans toxine - Qualité alimentaire, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094501
N° MFR24400-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant sans toxine - Qualité alimentaire, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094501
N° MFR24400-PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    32

Détails

  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Huile minérale
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE DIVISION DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 24400-PA 32

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon