Motion
62270-PA
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +15 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094613
N° MFR62270-PA
Prix705.82 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +15 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094613
N° MFR62270-PA
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
Prix705.82 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    +15 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62270-PA FOODGRADE GR 1
  • Graisse complexe d’aluminium à base d’huile minérale blanche
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Fortifié avec des solides lubrifiants à faible friction, des additifs anti-usure et à pression extrême, des inhibiteurs de rouille et de corrosion, un polymère spécial pour l’adhérence et une résistance améliorée au lavage à l’eau
  • A la capacité de continuer à fournir une résistance exceptionnelle de la pellicule dans des situations de pression extrême, même après le lavage à l’eau
  • Excellente graisse tout usage pour les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
  • Plage de température utile : -9°C à 177°C (15°F à 350°F)