Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurRouge
- CompositionComplexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Xylène
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- SérieTermalène
- Plage de température0 à +350 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON690509403992
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse complexe d’aluminium résistante aux chocs, pour usage intensif, recommandée pour les services de lubrification générale dans les applications industrielles
- Remplacera la plupart des produits conventionnels et spécialisés
- Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
- La protection contre les pressions extrêmes et la stabilité mécanique le rendent idéal pour une utilisation dans des applications à charge élevée et à cisaillement élevé
- La résistance à l’eau et à l’oxydation augmente la durée de vie de la graisse et des roulements
- Plage de température utile : -18°C à 177°C (0°F à 350°F)
- Couleur : Rouge
- Les applications minières typiques sont la lubrification générale sur les draglines et les pelles, le scellement des moteurs de roue électrique, les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et haute vitesse, les convoyeurs, les roulements de secoueur ou de classificateur, les roulements de concasseur et la plupart des applications lourdes
- Les applications typiques d’équipement industriel et mobile sont les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et à haute vitesse, la lubrification générale des machines, tous les points de châssis, y compris les joints à billes et universels, les roulements de roues, les pivots, les cinquièmes roues et d’autres applications exigeantes