Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI3
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionSilice, silicone
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température-40 à +400 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON690509403831
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau