Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI1
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche
- Type de contenantKeg
- Point de chute+526 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSansox
- Plage de température-4 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse à base d’huile minérale blanche, complexe d’aluminium épaissi pour machines alimentaires
- Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Graisse à usage général conçue spécialement pour être utilisée dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
- Ses propriétés imperméables le rendent adapté aux environnements humides souvent rencontrés dans les industries des aliments et des boissons. De plus, il est renforcé par des inhibiteurs de rouille et de corrosion pour une protection accrue
- Applications : roulements, glissières, guides et autres pièces mobiles simples et antifriction, zones humides et de lavage, la plupart des applications de graisse où une graisse à usage général à pression non extrême est requise
- Couleur : Transparent