Motion
62685-KE
Huile hydraulique sansox - Qualité alimentaire, 100 grade ISO, 1 kg
N° D’ARTICLE MI05094779
N° MFR62685-KE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique sansox - Qualité alimentaire, 100 grade ISO, 1 kg
N° D’ARTICLE MI05094779
N° MFR62685-KE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg
  • Classe ISO
    100

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Actionneurs, roulements, engrenages biseautés, chaînes, systèmes de circulation, compresseurs, engrenages fermés, pompes hydrauliques, joints, moteurs, arbres, engrenages à éperons, pompes à vide, engrenages à vis sans fin
  • Biodégradabilité
    Non biodégradable
  • Certification
    FDA, halal, casher, NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Huile minérale
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile hydraulique

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 62685-KE 100