Motion
64100-PA1
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, silice, composition en silicone, qualité NLGI 3 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094798
N° MFR64100-PA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, silice, composition en silicone, qualité NLGI 3 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094798
N° MFR64100-PA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    3

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Silice, silicone
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
64100-PA1 LUBRIFIANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE SOUPAPE DE SOL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif