Motion
KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 18 DBL

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 0.8750 in Shaft Dia., 8.6200 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100167
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 DBL
Prix166.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 0.8750 in Shaft Dia., 8.6200 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100167
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 DBL
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
Prix166.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera35
  • Longueur totale
    8.62
  • Arbre Diamètre  
    0.875
  • Longueur de projection de l’arbre
    8.6200 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Poids
    3.95

Détails

  • Type d’accessoire
    HERA
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 18 DBL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798811420
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Acier
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
HERA35 KIT ENFICHABLE SHFT 18 DBL 0259-00135
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable