Motion
KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 SGL

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 7.6600 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100170
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 SGL
Prix126.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 7.6600 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100170
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 SGL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera35
  • Longueur totale
    7.66
  • Arbre Diamètre  
    1
  • Longueur de projection de l’arbre
    7.6600 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Poids
    4.40, 3.2

Détails

  • Type d’accessoire
    HERA
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 SGL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798811482
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Acier
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 SGL / 1.00
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable