Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion25.1 lb
- Hexagonales27 mm | 1.0600 po
- Taille hexagonale27 mm | 1.0600 po
- Longueur totale66 mm | 2.6000 po
- Taille0.5000 po
- Poids0.4700 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15950 psi
- Composant de couplageDouille
- DescriptionRaccords femelles push-pull pour l'agriculture
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Débit19.81 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.06090 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Plage de température-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3770 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi