Motion
10061813
Système de test automatisé du détecteur de gaz Galaxy - Écran DEL, automatique
N° D’ARTICLE MI05105717
N° MFR10061813
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de test automatisé du détecteur de gaz Galaxy - Écran DEL, automatique
N° D’ARTICLE MI05105717
N° MFR10061813
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Hauteur totale
    11-1/4 po
  • Largeur totale
    6-1/4 po

Détails

  • Type d’alarme
    Audible, visuel
  • Type d’affichage
    DEL
  • Manuel ou automatique
    Automatique
  • Systèmes interconnectés max.
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +40 °C
  • Série/système
    Sirius
  • Type
    Système de test automatisé

Aperçu

Description du fabricant
10061813 GALAXIE SIRIUS 2REG 2 CYLHDR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté