Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale23 mm
- Hauteur totale81 mm
- Largeur totale51 mm
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeMonoxyde de carbone - 30 ppm, monoxyde de carbone - 60 ppm
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazMonoxyde de carbone
- Plage de mesureMonoxyde de carbone - 0 à 500 ppm
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesATEX II 2G
- TypeDétecteur à gaz unique
- CUP_NON4032792173316