Spécifications
Dimensions
- Longueur7.7170 po
- Largeur11.7720 po
Détails
- Détails supplémentairesAvec contrôle des débris
- CouleurNoir
- Compatibilité avec les casques de sécuritéCapuchon à fentes MSA SmoothDome, capuchon à fentes MSA V-Gard
- TypeCadre d’écran facial
- CUP_NON641817025628
Aperçu
- Le cadre à fentes standard convient parfaitement à tout casque à fentes MSA
- Le cadre universel doté d’une sangle plate en caoutchouc robuste peut être utilisé avec les casques MSA à fentes et non fendues
- Le matériau unique de conception de cadre incliné glisse hors du cadre et hors du site
- Le contrôle des débris en option crée une étanchéité étanche entre le casque et le cadre
- Les versions à température élevée résistent à des températures allant jusqu’à 350ºF (176ºC)
- Les lames de réglage coulissantes permettent à la visière de fonctionner avec la plupart des respirateurs demi-masque
- Canaux en V uniques