Motion
MQQTB25-16DM
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 25 mm, course de 16 mm, les deux extrémités taraudées, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI05112575
N° MFRMQQTB25-16DM
Price$293.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 25 mm, course de 16 mm, les deux extrémités taraudées, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI05112575
N° MFRMQQTB25-16DM
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
Price$293.06/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    16 mm

Details

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.005 à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C

Aperçu

Description du fabricant
MQQTB25-16DM CYLINDRES, CYLINDRE À FAIBLE FRICTION

You May Also Like

Les clients ont également acheté