Motion
MFLB-4-Z7/6FT

MILLER BY HONEYWELL
MFLB-4-Z7/6FT

Pack-Style Shock Absorber Lanyard - 6 ft Long, D-Ring Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 400 lbs
N° D’ARTICLE MI05113019
N° MFRMFLB-4-Z7/6FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
MFLB-4-Z7/6FT

Pack-Style Shock Absorber Lanyard - 6 ft Long, D-Ring Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 400 lbs
N° D’ARTICLE MI05113019
N° MFRMFLB-4-Z7/6FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet d’armature
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Orange, argent
  • Connexion du faisceau
    Anneau en D
  • Nombre de jambes
    2
  • Type d’absorption des chocs
    Longe avec amortisseur de chute de type emballage
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Aperçu

Description du fabricant
MFLB-4-Z7/6FT CONNECTEUR D’ANNEAU EN D
  • Le connecteur à anneau en D Miller Twin Turbo s’adapte facilement à deux PFL Miller TurboLite procurant une protection continue contre les chutes à 100 %
  • Extrêmement compact et léger, offre une capacité de travail de 6’ ; l’unité se fixe directement à l’anneau en D arrière du harnais pour une plus grande mobilité et polyvalence
  • Sangle spécialement conçue pour une plus grande résistance à l’abrasion et une longue durée de vie
  • Boîtier en nylon haute résistance résistant aux chocs pour une durabilité maximale
  • Le pivot intégré empêche le cordage de sécurité de se tordre
  • Classé pour un utilisateur jusqu’à 400 lb
  • Aucune recertification annuelle de l’usine n’est requise
  • Conforme aux normes mondiales pour les entreprises internationales; répond à toutes les normes applicables de l’OSHA, ANSI A10.32 et Z359-2007, et CSA