Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Poids de l’outil2.2 lb
Détails
- Consommation d'air29.6 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style mandrinSans clé
- Type d’échappementPoignée
- Style de poignéePistolet
- Puissance1.01 hp
- Numéro CUP du fabricant15451695316
- MatérielAluminium
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON015451695316
Aperçu
- Perceuse à pistolet industrielle de 1/2 po (13 mm) avec mandrin sans clé Jacobs
- Le meilleur rapport puissance/poids avec un moteur de 1 hp (750 W)
- La boîte de vitesses durable réduit les coûts d’entretien et les temps d’arrêt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation