Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Longueur totale6.90 po
- Taille du tampon5.00 po
- Taille du filetage de la broche3/8 – 24
- Poids de l’outil2.2 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge22.00 pcm
- Type de ponceuse à disquePoignée pistolet
- Type d’échappementPoignée
- Puissance0.5 hp
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Niveau sonore84 dB(a)
Aperçu
- Manipulation compacte et facile, idéale pour les applications à espace limité
- Faible bruit et faible vibration
- Manipuler l’échappement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation