Motion
6222.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6222.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05114704
N° MFR6222.C3.J20AA
Price$2,622.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6222.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05114704
N° MFR6222.C3.J20AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,622.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6222-J20AA-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6222.C3.J20AA Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222.C3.J20AA
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    153000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    117000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802318302

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE EN CÉRAMIQUE 6222-J20AA-C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs