Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant18
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal644 po/lb;72.762 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.715 hp
- Puissance nominale en service normal0.715 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B818-25-R
- Puissance d’entrée maximale0.884 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.715 hp;0.533 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)644 po-lb;72.762 Nm