Motion
51759
Fraise - Angle de 90 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 1-3/4 po, diamètre de la tige de 3/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05115067
N° MFR51759
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 90 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 1-3/4 po, diamètre de la tige de 3/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05115067
N° MFR51759
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    90 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
51759 ÉVIER EN C 1-3/4DIA 3/4SHANK 3FL 90DEG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté