Motion
7419BMG
Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05115252
N° MFR7419BMG
Prix5,220.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05115252
N° MFR7419BMG
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
Prix5,220.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Hauteur totale
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7419 BMG BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176076374
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176076374

Aperçu

Description du fabricant
7419 BMG BRG