Motion
1C52T-0112
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu de TiN P40 C5 grade, diamètre de perçage maximum de 1-3/8"
N° D’ARTICLE MI05115553
N° MFR1C52T-0112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu de TiN P40 C5 grade, diamètre de perçage maximum de 1-3/8"
N° D’ARTICLE MI05115553
N° MFR1C52T-0112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    1-3/8 po
  • Taille du siège
    2
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Code de style d’insertion complète
    1C52T-0112
  • Qualité du fabricant
    P40
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
1C52T-0112 #2 TA C-5 TIN 1-3/8"