Motion
AM-6
Multimètre analogique - Fils de sonde, affichage analogique, 300 V c.c. max., 300 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI05116750
N° MFRAM-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre analogique - Fils de sonde, affichage analogique, 300 V c.c. max., 300 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI05116750
N° MFRAM-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    300 V c.c.

Détails

  • Type d’affichage
    Analogique
  • Couleur du boîtier
    Noir/Vert
  • Mesure du courant CC max.
    500 mA
  • Mesure de la tension CA maximale
    300 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Tension CA, courant CC, tension CC, résistance
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT II 300V

Aperçu

Description du fabricant
AM-6 MULTIMÈTRE ANALOGIQUE