Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte
Détails
- Matériau de baseCire
- Base chimiqueEau
- CouleurEffacer
- Matériau de gaine de câble compatibleUniverselle
- Caractéristiques et avantages• Lubrifiant à la crème compatible avec tous les types d’isolant pour câble• Sèche en un résidu non conducteur• Non durcissant• Réduit les déchets• Non tachant• Ne se décompose pas ou ne se sépare pas
- Type de lubrifiantLubrifiant pour chaîne, câble et fils
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Température de fonctionnement min.28 °F
- Type de colisBouteille compressible
- Gamme de produitsCâblage-crème
- TypeCrème
Aperçu
- Lubrifiant en crème compatible avec tous les types d’isolant pour câbles
- Sèche en un produit non conducteur
- Résidus non durcissants
- Réduit les déchets
- Non tachant
- Ne se décompose pas et ne se sépare pas