Motion
ETS12L12

GREENLEE
ETS12L12

Coupe-boulon ou coupe-fil - 13.62 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117588
N° MFRETS12L12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
ETS12L12

Coupe-boulon ou coupe-fil - 13.62 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117588
N° MFRETS12L12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.62 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    Câble en aluminium : 2/0 AWG, conducteur en aluminium renforcé en acier : 3/0 AWG, Boa Lock : BL-9, boulons - Grade 5 : 7/16 po, boulons - Grade 8 : 5/16 po, boulons : 1/2 po, câble en cuivre : 2/0 AWG, Guy S : 5/16 po, verrou jetable unique : 4 AWG, RC40 : 3/8 po, tige en acier : 3/8 po, tige filetée : 1/2 po
  • Coupe de matériau
    Aluminium, cuivre, acier
  • Type de retour
    Printemps

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À BATTERIE ETS12L12 GATOR