Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/32 po
- Diamètre maximal de la mèche27/64 po
- Profondeur de perçage maximale1-1/4 po
- Diamètre minimum de la mèche3/8 po
- Longueur totale4-13/32 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à embout remplaçable
- Tige à brideNon
- Code complet du porte-outils220Y0S-075L
- SérieSérie Y
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Style de porte-outils220Y0S