Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.49 po
- Poids0.200 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauRaccord de tuyau à pression
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po