Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Fait sur commandeOui
- Type de montageType de bride côté tige
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCG5
Aperçu
- Cylindre CG5-S à double action, tige unique
- Toutes les pièces externes en acier inoxydable
- Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Capacité d’interrupteur automatique