Motion
CDJP2L16-40D-M9PWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2L16-40D-M9PWSDPC

Broche-cylindre - série CJP2 , alésage de 16 mm, course de 40 mm, montage au pied, tige unique, tige de 6 mm / filetage ISO M5x0.8 , double action
N° D’ARTICLE MI05120797
N° MFRCDJP2L16-40D-M9PWSDPC
Prix193.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2L16-40D-M9PWSDPC

Broche-cylindre - série CJP2 , alésage de 16 mm, course de 40 mm, montage au pied, tige unique, tige de 6 mm / filetage ISO M5x0.8 , double action
N° D’ARTICLE MI05120797
N° MFRCDJP2L16-40D-M9PWSDPC
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
Prix193.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 0.5 m avec connecteur à M12-4 broches
  • Hauteur totale
    32.5 mm
  • Longueur totale
    88.5 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    121 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    140.7 N
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 6 mm / Filetage ISO M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CJP2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.6 MPa
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Modèle de commutateur
    M9PW

Aperçu

Description du fabricant
CDJP2L16-40D-M9PWSDPC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté