Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Classe ISO15
- Poids2350 lb
Détails
- CompositionHuile minérale de qualité alimentaire
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Film lubrifiantHydrocarbure
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubri-Loy
- Type d’huileHuile de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
Aperçu
- Inodore, incolore FDA 21 CFR 178.3623