Motion
12M-XP XREEL

GATES RUBBER CO
12M-XP XREEL

Flexible hydraulique M-XP − DI 3/4 po, DI 1.17 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05149681
N° MFR12M-XP XREEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12M-XP XREEL

Flexible hydraulique M-XP − DI 3/4 po, DI 1.17 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05149681
N° MFR12M-XP XREEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.7 po / 119.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.17 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574220
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075367468
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M-XPMC Million Impulse est conçu pour les applications hydrauliques à haute pression et à durée de vie élevée.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MIL-DTL, MSHA 2G, SAE
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique M-XP
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075367468
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
12M-XPXREEL 220FT BOBINE 4657-4220