Motion
MXQ12-75AS
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05149917
N° MFRMXQ12-75AS
Prix645.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05149917
N° MFRMXQ12-75AS
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
Prix645.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    157 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchon en caoutchouc (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    158 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ12-75AS CYLINDRES, TABLE COULISSANTE, RÉGLAGE DE COURSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon