Motion
51014
Counterbore Pilot - 7/16 po dia. de tête, 3/8 po dia. de tige, acier allié
N° D’ARTICLE MI05150343
N° MFR51014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Counterbore Pilot - 7/16 po dia. de tête, 3/8 po dia. de tige, acier allié
N° D’ARTICLE MI05150343
N° MFR51014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Longueur totale
    4-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de contre-alésage
    Contre-alésage
  • Matériel
    Acier allié
  • Série
    2510
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
HANNIBAL #51014 7/16" CARBURE C'BORE