Motion
PNL0250
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 250 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05150392
N° MFRPNL0250
Prix823.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 250 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05150392
N° MFRPNL0250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix823.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’aimant
    2.63 po
  • Largeur de l’aimant
    2.63 po
  • Hauteur totale
    6.63 po
  • Longueur totale
    5.00 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Crochet
  • Capacité de charge utile plate
    250 lb
  • Capacité de charge de travail ronde
    125 lb

Aperçu

Description du fabricant
PNL0250 250LB AIMANT DE LEVAGE EN TERRE RARE
  • Aimant de levage permanent compact et puissant en terre rare pour une utilisation sur des surfaces planes ou rondes
  • Le dispositif de dégagement interne n’endommage pas la surface de la pièce soulevée
  • Les élévateurs magnétiques permanents éliminent la peur de laisser tomber la charge en raison d’une panne de courant
  • Utilisez deux ou plusieurs élévateurs sur une barre d’écartement pour éviter que la feuille ne fléchisse, ne s’affaisse ou ne se décolle
  • Dégagement facile, aucune pièce mobile n’entre en contact avec la charge
  • La poignée se verrouille en position « Marche » ou « Arrêt »
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)