Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur250 mm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/Verre/Lycra/Nylon
- Normes respectéesASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 2, niveau 420:2003 de dextérité EN 5
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Le fil Dyneema® avec doublure en nylon, fibre Lycra® et verre offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
- Excellente dextérité pour une productivité accrue
- Le revêtement en polyuréthane gris améliore l’adhérence
- Couleur : Gris, sel et poivre