Motion
6TH7NCDL XCTN

GATES RUBBER CO
6TH7NCDL XCTN

Flexible hydraulique TH7NCDL - DI 3/8 po, D.E. 0.64 po, Pression de service 2250 psi / 155.1 bar, Pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, Couvercle en uréthane, Tube en polyester
N° D’ARTICLE MI05151276
N° MFR6TH7NCDL XCTN
Prix18.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6TH7NCDL XCTN

Flexible hydraulique TH7NCDL - DI 3/8 po, D.E. 0.64 po, Pression de service 2250 psi / 155.1 bar, Pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, Couvercle en uréthane, Tube en polyester
N° D’ARTICLE MI05151276
N° MFR6TH7NCDL XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.75 po / 69.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.64 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    9000 psi / 620.5 bars
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44720227
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322047
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Résistance physique
    Gel, vieillissement, chaleur, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Recommandées pour le pétrole, les fluides hydrauliques à base d’eau et synthétiques, les applications TH7DL comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueillette de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention de soufflage, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH7NCDL répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré. Conforme à la norme ANSI A92.2 pour les appareils aériens montés sur véhicule.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Normes respectées
    ANSI, SAE
  • Marque de commerce
    TH7 Flexible hydraulique double conduite non conducteur
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075322047
  • Pression de service
    2250 psi / 155.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6TH7NCDL X CTN 4472-0227
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F