Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Pas diamétral48
- Largeur de la face1/8 po
- Diamètre du moyeu0.61 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Diamètre extérieur1-3/8 po
- Largeur totale0.315 po
- Diamètre du pas1.333 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant53973
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Nombre de dents64