Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Longueur100 pi / 30 m
- Rayon de courbure minimum20 po / 508 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.15 po
Détails
- Pression d’éclatement5200 psi / 358.5 bars
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMegaTuff
- Type de couvercleMegaTuff
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Numéro de catalogue du fabricant46572151
- Numéro CUP du fabricant072053436570
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+135°C / +275 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Utilisation recommandéeLe tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Marque de commerceG2H Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON072053436570
- Pression de service1300 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.