Motion
02-400049
02-400049 Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier/bouton
N° D’ARTICLE MI05153133
N° MFR02-400049
Prix3,623.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-400049 Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier/bouton
N° D’ARTICLE MI05153133
N° MFR02-400049
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
Prix3,623.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    12.50 po
  • Longueur totale
    13.82 po
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Levier/bouton
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Débit maximum
    75 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG17V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG17V82N10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté