Motion
02-400048
Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par levier/bouton, vanne D08 , débit max. 75 L/min
N° D’ARTICLE MI05153140
N° MFR02-400048
Prix3,242.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par levier/bouton, vanne D08 , débit max. 75 L/min
N° D’ARTICLE MI05153140
N° MFR02-400048
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
Prix3,242.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    12.50 po
  • Longueur totale
    13.82 po
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Levier/bouton
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Débit maximum
    75 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG17V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG17V86C10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté